Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
21 mm |
Angulo máximo de atornillado |
90 grados |
Material |
Acero endurecido |
Longitud de rosca (lg) |
17 mm |
Altura de la cabeza |
2.7 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
A3K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro del orificio de acceso a la cabeza |
2.5 mm |
Longitud |
35 mm |
Diseño |
Con eje |
Diámetro del núcleo |
2.7 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada |
Diámetro de la cabeza |
8.7 mm |
Orificio de acceso a la cabeza |
Sí |
Angulo mínimo de atornillado |
45 grados |
Detalles de la cabeza |
Nervios de fresado |
Diámetro nominal |
4.5 mm |
Accionamiento interno |
RW20 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Construcción de almacenes;Construcción de stand de exposición;Cuerpo;Fijaciones interiores;Muebles |
Longitud del tornillo autoperforante |
3.6 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Diámetro del tornillo autoperforante |
3.2 mm |
Tipo de accionamiento |
RW |
Otro estándar |
CS |
Forma de rosca |
Rosca de entrada |
Código del sistema armonizado |
731812900900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.558 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
AglomeradoLVLMaderaMadera blandaMadera de construcción (KVH)Madera duraOSBPanel de contrachapado (BSP)Panel de madera sólido (SWP)Productos derivados de madera de construcción |
Normas |
CS |
Angulo mínimo/máximo de atornillado |
45-90 grados |
Diámetro nominal x longitud |
4,5 x 35 mm |
Catálogo General |
0178945035 |