Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
14.5 mm |
Angulo máximo de atornillado |
90 grados |
Material |
Acero endurecido |
Longitud de rosca (lg) |
11 mm |
Altura de la cabeza |
3.3 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
ZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
25 mm |
Diseño |
Con eje |
Diámetro del núcleo |
2.1 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza superior de 60 grados |
Diámetro de la cabeza |
5.2 mm |
Angulo mínimo de atornillado |
45 grados |
Detalles de la cabeza |
Nervaduras de fresado |
Diámetro nominal |
3 mm |
Accionamiento interno |
RW10 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Construcción de almacenes;Construcción de stand de exposición;Cuerpo;Fijaciones interiores;Muebles |
Longitud del tornillo autoperforante |
3 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Diámetro del tornillo autoperforante |
2.2 mm |
Superficie de la cabeza |
Barnizado |
Tipo de accionamiento |
RW |
Color de la cabeza |
Blanco |
Otro estándar |
CS |
Forma de rosca |
Rosca de entrada |
Peso del producto (por artículo) |
0.934 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción |
Normas |
CS |
Angulo mínimo/máximo de atornillado |
45-90 grados |
Diámetro nominal x longitud |
3 x 25 mm |
Catálogo General |
017884325 |