Tornillo para construcción de terrazas ASSY®plus 4 A2 SRCS

Ref.: 0166815540
Ver todas las versiones

ASSY 4 PLUS TERRAZA A2 5,5X40 RW40

Descripción

Assy® 4 PLUS construcción de terrazas A2/A4
• Fabricado en acero inox A2 y A4.
• Novedoso bit RW.
• El TORNILLO PARA MADERA para la fijación de tarimas en terrazas, gracias a la punta de
broca es posible trabajar con muchas clases de madera sin pretaladro.
• Hilo asimétrico de alto rendimiento.
• Punta autoperforante.

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

22.5 mm
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

A2
Más Información

Longitud de rosca (lg)

18 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

3.6 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Balcón;Carpintería estructural;Construcción con madera;Construcción de elemento;Construcción de panel de madera de construcción;En exteriores;Equipo de juego;Fachadas;Paso elevado;Terraza;Valla;Zonas húmedas
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.4 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

731812100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.864 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

45-90 grados
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5,5 x 40 mm
Más Información