Tornillo universal ASSY®plus 4 CSMP

Ref.: 017811430
Ver todas las versiones

ASSY 4 PLUS AVELLANADO (A2K) 4X30 RW20

Descripción

Assy 4 PLUS
• Fabricado en acero reforzado.
• Acabado cincado.
• Novedoso bit RW.
• Cabeza fresadora en el modelo de media rosca.
• Hilo asimétrico de alto rendimiento.
• Punta autoperforante, permite prescindir del pretaladro.

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

18.5 mm
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

15 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.8 mm
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de almacenes;Construcción de stand de exposición;Cuerpo;Fijaciones interiores;Muebles
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.3 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

2.7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.714 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera de construcción (KVH)Madera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

45-90 grados
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 30 mm
Más Información