Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
33 mm |
Angulo máximo de atornillado |
90 grados |
Material |
A2 |
Longitud de rosca (lg) |
29 mm |
Altura de la cabeza |
4.3 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Longitud |
60 mm |
Diseño |
Con eje |
Diámetro del núcleo |
3 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada |
Diámetro de la cabeza |
9 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Angulo mínimo de atornillado |
0 grados |
Detalles de la cabeza |
Nervaduras de fresado |
Aprobación |
ETA-11/0190 |
Diámetro nominal |
4.5 mm |
Tornillo que requiere autorización |
Sí |
Accionamiento interno |
RW20 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Balcón;Carpintería estructural;Construcción con madera;Construcción de elemento;Construcción de panel de madera de construcción;En exteriores;Equipo de juego;Fachadas;Paso elevado;Terraza;Valla;Zonas húmedas |
Longitud del tornillo autoperforante |
3.6 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Diámetro del tornillo autoperforante |
3.2 mm |
Tipo de accionamiento |
RW |
Otro estándar |
CS |
Forma de rosca |
Rosca de entrada |
Código del sistema armonizado |
731812100900 |
Peso del producto (por artículo) |
4.836 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
AglomeradoLVLMaderaMadera blandaMadera de construcción (KVH)Madera duraOSBPanel de contrachapado (BSP)Panel de madera sólido (SWP)Productos derivados de madera de construcción |
Normas |
CS |
Angulo mínimo/máximo de atornillado |
0-90 grados |
Diámetro nominal x longitud |
4,5 x 60 mm |
Catálogo General |
016634560 |