Tornillo universal ASSY®plus 4 A2 CSMR

Ref.: 016634040
Ver todas las versiones

ASSY 4 PLUS A2 1/2 ROSAC 4X40/21 RW20

Descripción

Assy® 4 PLUS Inox A2
• Fabricado en acero inoxidable A2.
• Novedoso bit RW.
• Ideal para trabajos en madera en el exterior.
• Hilo asimétrico de alto rendimiento.
• Cabeza autoavellanadora.
• Punta autoperforante.

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

24.5 mm
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

A2
Más Información

Longitud de rosca (lg)

21 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3.6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

2.7 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervaduras de fresado
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Balcón;Carpintería estructural;Construcción con madera;Construcción de elemento;Construcción de panel de madera de construcción;En exteriores;Equipo de juego;Fachadas;Paso elevado;Terraza;Valla;Zonas húmedas
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

2.9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

731812100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.542 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

AglomeradoLVLMaderaMadera blandaMadera de construcción (KVH)Madera duraOSBPanel de contrachapado (BSP)Panel de madera sólido (SWP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 40 mm
Más Información