Máquinas adecuadas |
Würth ABS 12-E;Würth BS 12-A Power;Würth BS 14-A Combi |
Angulo máximo de atornillado |
90 grados |
Diámetro del núcleo de la rosca de cabeza |
2.5 mm |
Material |
Acero endurecido |
Diámetro nominal 2 |
4.0 mm |
Longitud del vástago |
6.0 mm |
Longitud de rosca (lg) |
23 mm |
Altura de la cabeza |
2.3 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial con rosca bajo la cabeza |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Diámetro del núcleo |
2.1 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada con ranura de fresado |
Longitud de la rosca bajo la cabeza |
6.5 mm |
Diámetro de la cabeza |
7 mm |
Color |
Plata |
Materiales de construcción |
Sí |
Angulo mínimo de atornillado |
0 grados |
Detalles de la cabeza |
Nervios de fresado |
Aprobación |
ETA-11/0190 |
Diámetro nominal |
3.5 mm |
Tornillo que requiere autorización |
Sí |
Accionamiento interno |
RW20 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Carcasa;Construcción con madera;Cuerpo;Duplicación de la placa;Espiga;Fijaciones interiores;Muebles;Pegado a presión |
Forma de punta |
Punta con fresa Hilltop |
Ángulo de la punta |
28 grados |
Tipo de accionamiento |
RW |
Otro estándar |
CS |
Forma de rosca |
Rosca gruesa |
Código del sistema armonizado |
731812900900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.884 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
LVL;Madera;Madera blanda;Madera dura;Panel de 3 capas;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción |
Normas |
CS |
Angulo mínimo/máximo de atornillado |
0-90 grados |
Catálogo General |
0190403540 |