Máquinas adecuadas |
Würth BS 12-A Power;Würth BS 14-A Combi |
Angulo máximo de atornillado |
90 grados |
Material |
A2 |
Longitud de rosca (lg) |
12 mm |
Altura de la cabeza |
2.5 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
16 mm |
Diámetro del núcleo |
2.5 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada |
Diámetro de la cabeza |
8 mm |
Angulo mínimo de atornillado |
45 grados |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
RW20 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Balcón;Carpintería estructural;En exteriores;Equipo de juego;Fachadas;Paso elevado;Terraza;Valla;Zonas húmedas |
Forma de punta |
Punta con fresa Hilltop |
Ángulo de la punta |
28 grados |
Tipo de accionamiento |
RW |
Forma de rosca |
Rosca de entrada |
Peso del producto (por artículo) |
1.060 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
LVL;Madera;Madera blanda;Madera dura;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción |
Angulo mínimo/máximo de atornillado |
45-90 grados |
Catálogo General |
018724016 |