Tornillo para madera de construcción ASSY® 4 COMBI

Ref.: 0158710200
Ver todas las versiones

ASSY 4 COMBI HEXAGONAL (A3K) 10X200 RW40

Descripción

Assy® 4 COMBI
• Fabricado en acero reforzado.
• Acabado cincado.
• TORNILLO PARA MADERA con cabeza combinada hexagonal + novedoso bit RW, ideal
para atornillados en la construcción prefabricada, casas de de madera,
pasivas y en general en construcción con madera.
• Hilo asimétrico de alto rendimiento.
• Punta cortadora.
• Fresa intermedia a partir de Ø5mm y 70 mm de largo.

Accionamiento externo

WS15
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

100 mm
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

6.3 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

RW40
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructural;Conexiones de metal y madera;Construcción de elemento;Construcción de panel de madera de construcción
Más Información

Forma de punta

Punta con fresa Hilltop
Más Información

Ángulo de la punta

34 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Accionamiento tipo 2

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.200 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVL;Madera;Madera blanda;Madera dura;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información