Tornillo ASSY® 4 CSMP universal

Ref.: 019013540
Ver todas las versiones

ASSY 4 AVELL 1/2 ROSCA (A2K) 3,5X40 RW20

Descripción

Assy® 4, media rosca cincado
• Fabricado en acero reforzado.
• Acabado cincado.
• Novedoso bit RW.
• Cabeza fresadora a partir de 5mm.
• Hilo asimétrico de alto rendimiento.
• Fresa intermedia a partir de Ø5mm y 70 mm de largo.
• Punta cortadora.

Máquinas adecuadas

Würth BS 12-A Power;Würth BS 14-A Combi
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

25 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

2.1 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Cuerpo;Muebles;Racor;Universal
Más Información

Forma de punta

Punta con fresa Hilltop
Más Información

Ángulo de la punta

28 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.708 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVL;Madera;Madera blanda;Madera dura;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información