Tornillo fino para chapas metálicas

Ref.: 020106025
Ver todas las versiones

T CILIN H2 A2K MET A2 SW8 6,0X25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

T CILIN H2 A2K MET A2 SW8 6,0X25
Tornillo fino para chapas metálicas
Con cabeza hexagonal y arandela de sellado DBS
Acero inoxidable A2, punta de acero y arandela de sellado; para conexión sin arranque de viruta de uniones atornilladas superpuestas en perfiles de acero y aluminio

Ventajas de la geometría de la punta:

  • Sin perforación previa
  • Tornillos sin arranque de viruta gracias al desplazamiento del material
  • Mayores valores de arranque gracias a la tensión de la formación de la rosca

Adecuado para combinaciones de componentes tI/tII conforme a la Aprobación ETA-10/0184

  • Acero/acero, para ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
  • Acero/acero, para ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
  • Aluminio/acero, para ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
  • Aluminio/acero, para ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
  • Aluminio/aluminio, para ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
  • Aluminio/aluminio, para ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm

03

Grosor de accesorio máximo

9 mm
Más Información

Subterráneo

Acero;Aluminio
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

BIMETAL/A2
Más Información

Para el grosor máximo de la subestructura

1.25 mm
Más Información

Altura de la cabeza

7 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diseño

Con arandela de sellado
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Grosor de la arandela

3 mm
Más Información

Diámetro exterior de la arandela de sellado

16 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-10/0184
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

2 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Superficie de la arandela de sellado

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.503 g
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0-9 mm
Más Información
Scroll to top