Tornillo con boquilla

Ref.: 0185584100
Ver todas las versiones

TOR-BOQ-P.RO-8,4-H2-(A2K)-4X10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para el apriete de perfiles, perfiles guía y junquillos

- Sus ventajas:

- Fijación directa sin pretaladro

- Atornillador exacto sin tolerancias

- Centrado exacto

- Con Punta Rosca

- Para el trabajo con perfiles de plástico

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5.8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de boquilla
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Adecuado para

Para sujetar material de encofrado y rieles para persianas
Más Información

Forma de punta

Punta roscada
Más Información

Se puede utilizar para el perfil

Stöckel;Trocal
Más Información

Otro estándar

WN 185
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.113 g
Más Información

Diámetro del agarre

8.4 mm
Más Información

Normas

WN 185
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 10 mm
Más Información

Catálogo General

0185584100

Ficha Técnica

32406501.pdf