Material |
ST |
Altura de la cabeza |
5.8 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
10 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de fijación |
Diámetro de la cabeza |
10.4 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Adecuado para |
Para sujetar material de encofrado y rieles para persianas |
Forma de punta |
Punta roscada |
Se puede utilizar para el perfil |
Gromathic;Helmitin;O & S;Plan Plus;Rehau;Thyssen |
Otro estándar |
WN 185 |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
3.062 g |
Diámetro del agarre |
7.4 mm |
Normas |
WN 185 |
Diámetro nominal x longitud |
4 x 10 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0185574100 |
Ficha Técnica |
32406501.pdf |
?catalog=wuerth&part=0185574100 |