Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
20 mm |
Diámetro del núcleo |
1.5 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada con ranura de fresado |
Diámetro de la cabeza |
5 mm |
Diámetro nominal |
2.5 mm |
Accionamiento interno |
Z1 |
Código del sistema armonizado |
73181290 |
Peso del producto (por artículo) |
0.470 g |
Catálogo General |
019852520 |
Ficha Técnica |
32406540.pdf |
Ficha Técnica |
32406541.pdf |