New Cut, acero galvanizado bicromatado, rosca completa, cabeza avellanada, PZ

Ref.: 018653530
Ver todas las versiones

TOR-NEWCUT-MAD-Z2-(A2C)-3,5X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-NEWCUT-MAD-Z2-(A2C)-3,5X30
New Cut, acero galvanizado bicromatado, rosca completa, cabeza avellanada, PZ
Acero, galvanizado bicromatado, rosca completa, cabeza avellanada, PZ

Cabeza a 60°

  • Indicado principalmente para la construcción de muebles y accesorios de fijación
  • Cabeza avellanada reforzada

Cabeza avellanada con ranura de fresado y aletas

  • 6 nervios fresados para un encastrado óptimo de la cabeza del tornillo
  • 6 aletas para evitar la rotura de la superficie

Ranura de autolimpieza en la rosca

  • Almacena las astillas de madera en la ranura de autolimpieza
  • Reduce el par de atornillado
  • Reduce el astillado de la madera (superior a L ≥25 mm)

Ranura de autolimpieza en la punta del tornillo

  • Corta las fibras de madera

Punta del tornillo a 25°

  • Introducción óptima
  • Especialmente adecuado para superficies laminadas

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

25.5 mm
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.3 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.0 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.319 g
Más Información

Catálogo General

018653530

Ficha Técnica

32406540.pdf

Ficha Técnica

32406541.pdf
Scroll to top