New Cut, acero galvanizado bicromatado, rosca completa, cabeza avellanada, PZ

Ref.: 018653520
Ver todas las versiones

TOR-NEWCUT-MAD-Z2-(A2C)-3,5X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Cabeza fresadora

- Adecuado para madera y accesorios

- Evita daños en superficies recubiertas

- Perfecto avellanado de la cabeza sin dañar el revestimiento de la superficie

- Cabeza PZD

- Popular por ser la más demandada en el mercado

- Excelente ajuste y centrado

- Transmite mejor la fuerza sin deformar la cabeza

- Mayor capacidad de apriete en tableros de partículas

- Afilado: Pasos de rosca más precisos

- Lubricado: Impide el calentamiento del tornillo

- Hilo más ancho: Mejor apriete especialmente en aglomerados

- Corta la estructura de fibra de la madera

- Ángulo de punta diseñado para conseguir un excelente pinchado

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

15.5 mm
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.3 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.875 g
Más Información

Catálogo General

018653520

Ficha Técnica

32406540.pdf

Ficha Técnica

32406541.pdf