Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
40 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
70 mm |
Diámetro nominal |
4.5 mm |
Tornillo que requiere autorización |
No |
Accionamiento interno |
Z2 |
Código del sistema armonizado |
73181290 |
Peso del producto (por artículo) |
4.507 g |
Catálogo General |
0198514570 |
Ficha Técnica |
32406540.pdf |
Ficha Técnica |
32406541.pdf |