Clase de producto |
B |
Accionamiento externo |
WS50 |
Condiciones de período de protección contra la corrosión |
de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Material |
ST |
Grosor mínimo del revestimiento |
5 µm |
Altura de la cabeza |
21 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
78 mm |
Longitud |
140 mm |
DIN de referencia |
931 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
33 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
50 mm |
Clase de propiedad |
8,8 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
3.5 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
1174.500 g |
ISO |
4014 |
Diámetro del vástago |
33 mm |
Normas |
ISO 4014 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M33 |
Resistencia a la tracción/condiciones |
800 N/mm² / 0: no aplicable |
Catálogo General |
005333140 |
Ficha Técnica |
32406440.pdf |
Ficha Técnica |
32406441.pdf |