Tornillo métrico hexagonal rosca entera

Ref.: 00578 80
Ver todas las versiones

TOR-ISO4017-8.8-LL13-(A2K)-M8X80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Tornillo métrico hexagonal según DIN 933 (ISO 4017)

- Material: Acero / A4 / A2

- Recubrimiento: bicromatado /cincado

- Resistencia: 88 ó 68 (ISO 4017)

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Altura de la cabeza

5.3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

80 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.840 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

0057880

Ficha Técnica

32406434.pdf