Tornillo cabeza cilíndrica Allen

Ref.: 00828 40
Ver todas las versiones

TOR-ISO4762-8.8-LL6-M8X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO4762-8.8-LL6-M8X40
Tornillo cabeza cilíndrica Allen
ISO 4762/DIN 912, acero 8.8, sin recubrimiento

ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

4 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS6
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.425 g
Más Información

ISO

4762
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

0082840

Ficha Técnica

32406437.pdf
Scroll to top