Clase de producto |
A |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
4 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
2 mm |
Longitud |
75 mm |
DIN de referencia |
912 |
Tipo de cabeza |
Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
7 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
HS3 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
0.7 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181562900 |
Peso del producto (por artículo) |
7.500 g |
ISO |
4762 |
Normas |
ISO 4762 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
0094475 |
Ficha Técnica |
32406437.pdf |
Ficha Técnica |
539476914.pdf |