Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina

Ref.: 006771240
Ver todas las versiones

TOR-DIN961-12.9-LL19-M12X1,5X40

Descripción

TORNILLO HEXAGONAL SCR-DIN961-129-WS19-M12X1,5X40

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

8676
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Clase de propiedad

12,9
Más Información

Anchura entre esquinas

21.1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

961
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.500 g
Más Información

Normas

DIN 961
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,5
Más Información