DIN 571 acero galvanizado rosca completa

Ref.: 019238 80
Ver todas las versiones

SHR-6KT-DIN571-HO-VG-SW13-(A2K)-8X80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SHR-6KT-DIN571-HO-VG-SW13-(A2K)-8X80
DIN 571 acero galvanizado rosca completa

DIN 571, acero galvanizado azul.

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

5.6 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

75 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

14.2 mm
Más Información

DIN

571
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.700 g
Más Información

Normas

DIN 571
Más Información

Diámetro nominal x longitud

6 x 80 mm
Más Información

Catálogo General

01923880

Ficha Técnica

32406558.pdf

Ficha Técnica

32406559.pdf
Scroll to top