DIN 571, acero galvanizado azul.
Clase de producto |
C |
Accionamiento externo |
WS17 |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
7 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
60 mm |
Diámetro del núcleo |
7 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
54 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Ancho de llave |
17 mm |
Anchura entre esquinas |
18.7 mm |
DIN |
571 |
Peso del producto (por artículo) |
34.950 g |
Normas |
DIN 571 |
Diámetro nominal x longitud |
10 x 60 mm |
Catálogo General |
019231060 |
Ficha Técnica |
32406558.pdf |
Ficha Técnica |
32406559.pdf |