TOR-HEX-DIN571-LL13-(A2K)-8X60 Tornillo para madera Cabeza hexagonal DIN 571, acero zincado azul
Para conexiones en madera maciza
Cabeza hexagonal para una mejor aplicación de fuerza durante el atornillado
El tornillo para madera conforma la rosca para la tuerca en lugar de practicarla
Se debe perforar un orificio principal previamente, en función del diámetro y del tipo de madera (madera dura)
En función del diámetro del tornillo, se debe realizar una perforación previa
En conexiones en acero, es necesario practicar una perforación previa en el metal correspondiente al diámetro del tornillo (como máximo, +1 mm) y en la madera en función del diámetro del alma del tornillo
Para construcción con madera, las zonas que vayan a excluirse necesitan de autorización. Entre las posibles aplicaciones figuran, por ejemplo, construcción de tejados, construcción de techados, construcción de interiores, trabajos eléctricos y conductos de cables con tacos
https://www.wurth.es/tornillo-hexagonal-din-571-media-rosca-cincado-8x60mm529514TOR-HEX-DIN571-LL13-(A2K)-8X60TOR-HEX-DIN571-LL13-(A2K)-8X60<br>Tornillo para madera<br>Cabeza hexagonal DIN 571, acero zincado azul<br><ul><li>Para conexiones en madera maciza</li><li>Cabeza hexagonal para una mejor aplicación de fuerza durante el atornillado</li><li>El tornillo para madera conforma la rosca para la tuerca en lugar de practicarla</li><li>Se debe perforar un orificio principal previamente, en función del diámetro y del tipo de madera (madera dura)</li></ul><br><ul><li>En función del diámetro del tornillo, se debe realizar una perforación previa</li><br/><li>En conexiones en acero, es necesario practicar una perforación previa en el metal correspondiente al diámetro del tornillo (como máximo, +1 mm) y en la madera en función del diámetro del alma del tornillo</li></ul><br><P>Para construcción con madera, las zonas que vayan a excluirse necesitan de autorización. Entre las posibles aplicaciones figuran, por ejemplo, construcción de tejados, construcción de techados, construcción de interiores, trabajos eléctricos y conductos de cables con tacos</P><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY</P><br><P>42</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1337516.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1337516.jpg/Racor rsc. tubo corr. acero in. surt/set2024-02-16T20:23:56+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!