Tornillo para madera

Ref.: 01937 70
Ver todas las versiones

TOR-HEX-DIN571-A2-LL12-7X70

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- DIN 571

- Para uniones fijas en madera

- Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar

- El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta

- Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza



APLICACIONES:

- Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS12
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

42 mm
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Ancho de llave

12 mm
Más Información

Longitud de rosca (descripción)

b ≥ 0,6 l
Más Información

Anchura entre esquinas

13.07 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

DIN

571
Más Información

Código del sistema armonizado

73181100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.706 g
Más Información

Normas

DIN 571
Más Información

Diámetro nominal x longitud

7 x 70 mm
Más Información

Catálogo General

0193770

Ficha Técnica

32406559.pdf