Tornillo para madera

Ref.: 019310 40
Ver todas las versiones

TOR-DIN571-A2-LL17-10X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- DIN 571

- Para uniones fijas en madera

- Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar

- El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta

- Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza



APLICACIONES:

- Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

7 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

24 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Longitud de rosca (descripción)

b ≥ 0,6 l
Más Información

Anchura entre esquinas

18.72 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

DIN

571
Más Información

Código del sistema armonizado

73181100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.819 g
Más Información

Normas

DIN 571
Más Información

Diámetro nominal x longitud

10 x 40 mm
Más Información

Catálogo General

01931040

Ficha Técnica

32406559.pdf