Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®

Ref.: 017425 80
Ver todas las versiones

TOR-ECOFAST-(A2K)-TAPON-5X80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ECOFAST-(A2K)-TAPON-5X80
Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®
Acero endurecido, galvanizado, pasivado en azul
  • Recubrimiento antifricción
  • Con cabeza pretaladrada

Longitud de rosca (lg)

50 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Orificio de acceso a la cabeza

Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.300 g
Más Información

Catálogo General

01742580

Ficha Técnica

32406551.pdf

Ficha Técnica

651063414.pdf

Ficha Técnica

651070519.pdf
Scroll to top