Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®

Ref.: 017425 70
Ver todas las versiones

ECOFAST CINCADO PARA TAPON

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ECOFAST CINCADO PARA TAPON
Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®
Acero endurecido, galvanizado, pasivado en azul
  • Recubrimiento antifricción
  • Con cabeza pretaladrada

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

40 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Orificio de acceso a la cabeza

Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.380 g
Más Información

Catálogo General

01742570

Ficha Técnica

32406551.pdf

Ficha Técnica

651063414.pdf

Ficha Técnica

651070519.pdf
Scroll to top