Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
60 mm |
Superficie |
A2K |
Longitud |
100 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Diámetro de la cabeza |
10 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
Accionamiento interno |
Z2 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Tipo de accionamiento |
Z |
Peso del producto (por artículo) |
9.900 g |
Catálogo General |
017425100 |
Ficha Técnica |
32406551.pdf |
Ficha Técnica |
651063414.pdf |
Ficha Técnica |
651070519.pdf |