Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
40 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
A2K |
Longitud |
70 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Diámetro de la cabeza |
9 mm |
Orificio de acceso a la cabeza |
Sí |
Diámetro nominal |
4.5 mm |
Accionamiento interno |
Z2 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Tipo de accionamiento |
Z |
Forma de rosca |
Rosca de entrada |
Peso del producto (por artículo) |
7.080 g |
Catálogo General |
017424570 |
Ficha Técnica |
32406551.pdf |
Ficha Técnica |
651063414.pdf |
Ficha Técnica |
651070519.pdf |