Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®

Ref.: 017424530
Ver todas las versiones

TOR-ECOFAST-(A2K)-TAPON-4,5X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ECOFAST-(A2K)-TAPON-4,5X30
Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®
Acero endurecido, galvanizado, pasivado en azul
  • Recubrimiento antifricción
  • Con cabeza pretaladrada

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

19 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

9 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.300 g
Más Información

Catálogo General

017424530

Ficha Técnica

32406551.pdf

Ficha Técnica

651063414.pdf

Ficha Técnica

651070519.pdf
Scroll to top