Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
70 mm |
Superficie |
A2L |
Longitud |
110 mm |
Tipo de cabeza |
CSCTRHD |
Diámetro de la cabeza |
12.0 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
6 mm |
Accionamiento interno |
Z3 |
Otro estándar |
WN 171 |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
13.500 g |
Normas |
WN 171 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
017126110 |
Ficha Técnica |
32406536.pdf |