ECOFAST®

Ref.: 017123 30
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-AVRN-MD-Z1-(A2C)-3X30/17

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Ecofast para madera con cabeza fresadora

- Avellanado automático y limpio en:

- aglomerado con o sin recubrimiento

- DM

- maderas blandas

- No hace saltar el revestimiento (no astilla)

- El material permanece intacto incluso al atornillar justo al borde

- El nucleo del tornillo es delgado, impidiendo la deformación del material y posibilitando una unión directa sin espacios intermedios

- Fácil penetración en la madera a través de afilados hilos de rosca recubiertos de material plástico deslizante

- Punta para aplicación exacta sobre superficies duras

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

17 mm
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.0 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z1
Más Información

Otro estándar

WN 171
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.978 g
Más Información

Normas

WN 171
Más Información

Catálogo General

01712330

Ficha Técnica

32406536.pdf