Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
17 mm |
Superficie |
A2L |
Longitud |
30 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada con ranura de fresado |
Diámetro de la cabeza |
7.0 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
3.5 mm |
Accionamiento interno |
Z2 |
Otro estándar |
WN 171 |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.258 g |
Normas |
WN 171 |
Catálogo General |
017123530 |
Ficha Técnica |
32406536.pdf |