Tornillo de seguridad

Ref.: 026533785
Ver todas las versiones

TOR-SEGURIDAD-AW40-(RUS)-7X85

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Tornillo de seguridad con rosca madera similar a DIN 571

- Tornillo de seguridad aplicable junto con el taco Würth para marcos tipos WE y WD, Art Nº 912 con homologación y también aplicable en Art Nº 903 y 906

- Con homologación del Servicio de Inspección de Obras

- En cada paquete se incluye una punta de atornillar de 1/4”, AW 25 o AW 40 y estrella de seguridad

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

50 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

17 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.460 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

7 x 85 mm
Más Información

Catálogo General

026533785

Ficha Técnica

32406560.pdf