Se puede almacenar en el sistema ORSY®
La punta 1/4 AW 40 y los tapones de cierre se incluyen en cada paquete.
Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
45 mm |
Altura de la cabeza |
4.5 mm |
Superficie |
A2K |
Longitud |
85 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Diámetro de la cabeza |
17 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
45 mm |
Diámetro nominal |
7 mm |
Tornillo que requiere autorización |
Sí |
Accionamiento interno |
AW40 |
Tipo de accionamiento |
AW |
Código del sistema armonizado |
73181590980 |
Peso del producto (por artículo) |
19.000 g |
Diámetro nominal x longitud |
7 x 85 mm |
Catálogo General |
02653785 |
Ficha Técnica |
32406560.pdf |