Tornillo de seguridad

Ref.: 026537 65
Ver todas las versiones

TOR-SEGURIDAD-AW40-(A2K)-7X65

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-SEGURIDAD-AW40-(A2K)-7X65
Tornillo de seguridad
Acero galvanizado, revestimiento azul, con rosca de tornillo para madera
  • Para fijar firmemente barreras de seguridad, rejas de sótano y elementos similares
  • Cabeza decorativa con impronta AW 40 y tapón de sellado
  • Con rosca para madera similar a DIN 571

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


La punta 1/4 AW 40 y los tapones de cierre se incluyen en cada paquete.

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

35 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

17 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

35 mm
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.620 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

7 x 65 mm
Más Información

Catálogo General

02653765

Ficha Técnica

32406560.pdf
Scroll to top