Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
105 mm |
Diámetro nominal |
7 mm |
Accionamiento interno |
AW40 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Diámetro nominal x longitud |
7 x 105 mm |
Catálogo General |
026537105 |
Ficha Técnica |
32406560.pdf |