Tornillo para madera

Ref.: 01928 45
Ver todas las versiones

TOR-DIN571-LL13-(A2K)-8X45

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN571-LL13-(A2K)-8X45
Tornillo para madera
Cabeza hexagonal DIN 571, acero zincado azul
  • Para conexiones en madera maciza
  • Cabeza hexagonal para una mejor aplicación de fuerza durante el atornillado
  • El tornillo para madera conforma la rosca para la tuerca en lugar de practicarla
  • Se debe perforar un orificio principal previamente, en función del diámetro y del tipo de madera (madera dura)

  • En función del diámetro del tornillo, se debe realizar una perforación previa

  • En conexiones en acero, es necesario practicar una perforación previa en el metal correspondiente al diámetro del tornillo (como máximo, +1 mm) y en la madera en función del diámetro del alma del tornillo

Para construcción con madera, las zonas que vayan a excluirse necesitan de autorización. Entre las posibles aplicaciones figuran, por ejemplo, construcción de tejados, construcción de techados, construcción de interiores, trabajos eléctricos y conductos de cables con tacos


Se puede almacenar en el sistema ORSY


42

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

27 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Longitud de rosca (descripción)

b ≥ 0,6 l
Más Información

Anchura entre esquinas

14.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

DIN

571
Más Información

Código del sistema armonizado

73181100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.510 g
Más Información

Normas

DIN 571
Más Información

Diámetro nominal x longitud

8 x 45 mm
Más Información

Catálogo General

0192845

Ficha Técnica

32406558.pdf

Ficha Técnica

32406559.pdf

Ficha Técnica

32408365.pdf
Scroll to top