Tornillo tapón de hexágono interior con cabeza baja

Ref.: 008576 35
Ver todas las versiones

TOR-DIN7984-010.9-4-M6X35

Descripción

TOR-DIN7984-010.9-4-M6X35
Tornillo tapón de hexágono interior con cabeza baja
DIN 7984, acero 10.9, sin recubrimiento

Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

18 mm
Más Información

Profundidad de accionamiento

3 mm
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal baja
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

7984
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.649 g
Más Información

Normas

DIN 7984
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

00857635
Scroll to top