Acero galvanizado, pasivado azul
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
35 mm |
Diseño |
Liso |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 120 grados |
Diámetro de la cabeza |
5.6 mm |
Peso del contenido |
2.20 kg |
Diámetro nominal |
3.5 mm |
Forma de punta |
Punta redonda |
Código del sistema armonizado |
73170060000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.723 g |
Diámetro nominal x longitud |
3,5 x 35 mm |
Catálogo General |
02353535 |
Ficha Técnica |
32407638.pdf |