Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada con ranura de fresado, FEBOS® M

Ref.: 0207084013
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-RANUR-H2-(A2K)-M4X13

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Tornillo cincado (A2K) para la fabricación de ventanas



Características

- Rosca métrica

- Mortaja ph2

- Cabeza avellanada con estrías de fresado



Ventajas

- Punta autoperforante

- La distancia entre hilos permite mejor sujeción en perfiles finos

- Para fabricación de ventanas de PVC y aluminio

- La cabeza avellana en material blando



Beneficios

- Evita dos pasos taladrar y avellanar

- Ahorra el consumo de brocas y avellanadores

- Ahorro de tiempo

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.4 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Otro estándar

WN 207
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.026 g
Más Información

Normas

WN 207
Más Información

Catálogo General

0207084013

Ficha Técnica

32406503.pdf

Ficha Técnica

32406587.pdf