Tornillo autoperforante pias®, cabeza redonda con reborde y cabeza rebajada H

Ref.: 021824 16
Ver todas las versiones

TOR-CILIN-ALADO.-H2-(A2S)-4,2X16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CILIN-ALADO.-H2-(A2S)-4,2X16
Tornillo autoperforante pias®, cabeza redonda con reborde y cabeza rebajada H
Acero galvanizado negro (A2S), con cabeza Phillips.

Taladrado, roscado y atornillado en un solo paso

Por lo tanto, el tiempo y esfuerzo son considerablemente menores

Diámetro de taladro exacto para cada conexión de tornillo

  • De este modo, se reduce la tolerancia de roscado
  • Garantiza una conexión óptima

Evita errores de instalación


Tornillo autoperforante para fijar plástico y chapa metálica fina a subestructuras metálicas.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • La brida prensada genera una menor presión de la superficie, lo que ayuda a prevenir grietas provocadas por la tensión

  • Presión de contacto durante el uso de aprox. 100 N / roscado con tope de profundidad en caso necesario

  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Grosor de accesorio máximo

9 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.6 mm
Más Información

Superficie

A2S
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1700 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada con collarín
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

2500 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

3.5 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.7 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

1.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.945 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1700-2500 U/min(rpm)
Más Información

Certificado ETA

600629969.pdf

Catálogo General

02182416

Ficha Técnica

32406578.pdf
Scroll to top