Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza para la fabricación de recipientes a presión

Ref.: 006501035
Ver todas las versiones

TOR-ISO4017-ADW7/1-5.6-LL16-A2K-M10X35

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ISO4017-LL16-ZN-M10X35

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/1
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de recipientes a presión
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Clase de propiedad

5.6
Más Información

Anchura entre esquinas

17.77 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.000 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

006501035

Ficha Técnica

32406434.pdf