Tornillo avellanado Allen

Ref.: 01004 35
Ver todas las versiones

TOR-ISO10642-A2/070-ALL2,5-M4X35

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORNILLO AVELLANADO ALLEN DIN7991 A2 2,5 M4X35

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

2.48 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

20 mm
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.65 mm
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

DIN de referencia

7991
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.96 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS2.5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181562900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.838 g
Más Información

ISO

10642
Más Información

Normas

ISO 10642
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

700 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

0100435

Ficha Técnica

32406437.pdf