Tornillo para madera con punta autoperforante

Ref.: 016594560
Ver todas las versiones

TOR-AVEL-PLUS-TAPON-AW20-(A2K)-4,5X60/34

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVEL-PLUS-TAPON-AW20-(A2K)-4,5X60/34
Tornillo para madera con punta autoperforante
ASSY®plus, cabeza rebajada, acero cincado
Punta autoperforante y cabeza rebajada para todos los trabajos de diseño que requieran un acabado limpio y estético
  • Cabeza autoavellanada
  • Cavidad de la cabeza de Ø 2,5 mm para tapones de plástico
  • Rosca parcial
  • Punta autoperforante
  • Acero galvanizado
  • Impronta AW

Instalación de paneles para mobiliario, cocinas, etc.

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

38 mm
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

34 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3.6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Diámetro del orificio de acceso a la cabeza

2.5 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Con cabeza perforada
Más Información

Diámetro del núcleo

3.2 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

9 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

34 mm
Más Información

Orificio de acceso a la cabeza

Más Información

Detalles de la cabeza

Nervaduras de fresado
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

38 mm
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de almacenes;Construcción de stand de exposición;Cuerpo;Fijaciones interiores;Muebles
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

WN 165
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.208 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVL;Madera;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

WN 165
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,5 x 60 mm
Más Información

Catálogo General

016594560

Ficha Técnica

32406513.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12012040502000095254308d1ff4ba4
Scroll to top