Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
66 mm |
Material |
Acero endurecido |
Longitud de rosca (lg) |
60 mm |
Altura de la cabeza |
6 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
A2L |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Longitud |
140 mm |
Diámetro del núcleo |
3.9 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 90 grados |
Diámetro de la cabeza |
12 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
60 mm |
Detalles de la cabeza |
Nervaduras de fresado |
Aprobación |
ETA-11/0190 |
Diámetro nominal |
6 mm |
Accionamiento interno |
AW30 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
66 mm |
Campo de aplicación |
Construcción de almacenes;Construcción de stand de exposición;Cuerpo;Fijaciones interiores;Muebles |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Otro estándar |
WN 165 |
Formato de rosca |
Rosca única |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
17.350 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
LVL;Madera;Panel de contrachapado;Productos derivados de madera de construcción |
Normas |
WN 165 |
Diámetro nominal x longitud |
6 x 140 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0165206140 |
Ficha Técnica |
32406532.pdf |