Material |
ST |
Altura de la cabeza |
3.05 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
19 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada con ranura de fresado |
Diámetro de la cabeza |
7.5 mm |
Diámetro nominal |
3.9 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
ST |
Longitud del tornillo autoperforante |
6 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Diámetro del tornillo autoperforante |
3.2 mm |
Tipo de accionamiento |
H |
Otro estándar |
WN 207 |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.270 g |
Normas |
WN 207 |
Catálogo General |
0207583919 |
Ficha Técnica |
32406502.pdf |