Tornillo autoperforante para construcción de ventanas

Ref.: 0207183925
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-H2-(A2K)-3,9X25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Tornillos autoperforantes en 3 versiones: avellanante, avellanado y cilíndrico

- Tornillos Febos: Específicos para la aplicación con máquina manual

- Tornillos Febos plus: Específicos para aplicación con sistemas automatizados



APLICACIONES:

- Tornillo autoperforante para la instalación de ventanas de PVC

- Para la unión del perfil de PVC con el refuerzo metálico, así como para la fijación de herrajes al perfil reforzado

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.05 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Otro estándar

WN 207
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 g
Más Información

Normas

WN 207
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

ST3,9
Más Información

Catálogo General

0207183925

Ficha Técnica

32406502.pdf